| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3001698 Herst.-Nr.: L297/1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MOTORSTEUERUNG
- Details: STEPPER MOTOR CONTROLLERS
- Versorgungsspannung: 10 V
- Eingangsspannung: 7 V
- Gesamtverlustleistung: 1 W
- Betriebstemperatur: -40 -150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-20 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MOTORSTEUERUNG | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 18 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, PWM-Controller, Schrittmotor, Schrittmotor Controller, Schrittmotorsteuerung, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 4,68* | € 11,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,49* | € 12,11* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,83* | € 17,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,21* | € 17,75* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,00* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|