Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TL072CDT Linear IC - Operationsverstärker J-FET SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-155616-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TL072CDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
STMicroelectronics TL072CDT Linear IC - Operationsverstärker J-FET SO-8

Linear IC - Operationsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 16 V/µs · Beschaltungsanzahl (Details): 2 · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Eingangsruhestrom: 20 pA · Eingangsspannung (Offset): 3 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 40 mA · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -3 V,+3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +6 V · Versorgungsstrom: 1.4 mA · Verstärker-Typ: J-FET · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 4 MHz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Beschaltungsanzahl (Details):
2
Verstärker-Typ:
J-FET
Gehäuseart (Halbleiter):
SO-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
TL072CDT
Montageart:
Oberflächenmontage
Eingangsruhestrom:
20 pA
Stromausgang/Kanal:
40 mA
Versorgungsstrom:
1.4 mA
Verstärkungsbandbreitenprodukt:
4 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Anstiegsrate:
16 V/µs
Versorgungsspannung doppelt max.:
+18 V
Versorgungsspannung doppelt min.:
-3 V | +3 V
Versorgungsspannung einzeln max.:
+36 V
Versorgungsspannung einzeln min.:
+6 V
Eingangsspannung (Offset):
3 mV
Produkt-Art:
Linear IC - Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, STMicroelectronics, TL072CDT, 426-061, operationsverstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
Lager 102
2079
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
25
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,50*
1 Tag
12551
5
€ 14,99*
ab € 0,17*
€ 0,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 1,107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.