Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554297-BP Herst.-Nr.: 120007000 EAN/GTIN: 3034152214081 |
| |
|
| | |
| HEAD Ordner DIN A4 Rückenbreite: 50 mm Schwarz Wolkenmarmor 2 Bügel 120007000
Ordner 50 mm
Rückenbreite: 50 mm Verwendung für Papierformat: DIN A4 Hebelmechanik Wolkenmarmor mit Griffloch mit Schlitzen mit Kantenschutz Werkstoff: 100% recyceltes Papier
Mit Schlitzen im Vorderdeckel für Stabilität und beschriftbarem Rückenschild.
Ausstattung: Ordner
Technische Daten: Ausführung der Ablagemechanik: 2 Bügel · Blauer Engel: Ja · Deckblatt vorhanden: Nein · Farbe des Rückens: Schwarz · Griffloch vorhanden: Ja · Kantenschutz vorhanden: Ja · Rückenbreite: 50 mm · Schlitze vorhanden: Ja · Sichttasche am Rücken vorhanden: Nein · Typbezeichnung der Ordnermechanik: Hebelmechanik · Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Zertifizierung: Blauer Engel
Weitere Informationen: | | Marke: | HEAD | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Blauer Engel: | Ja | Zertifizierung: | Blauer Engel | Farbe des Rückens: | Schwarz | Deckblatt vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Bügel | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | Hebelmechanik | Typbezeichnung des Motivs: | Wolkenmarmor | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Rückenbreite: | 50 mm | Produkt-Art: | Ordner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, briefordner a4, standard ordner, briefordner 5 cm, 03034152214081, 04003969937000, HEAD, 120007000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 1,47* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,43* | € 1,50* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,57* | € 1,58* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,59* | € 1,59* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,51* | € 2,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|