Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Ordner S50 Recycling,50mm,DIN A4, Rücken Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA869888
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80022700
EAN/GTIN:
     4014481115012
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner S50 Recycling. Material der Kaschierung außen/innen: griffig genarbter Papierbezug/Papier. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau marmoriert/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel, Klimaneutral-Zertifikat. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Ordner
Artikelbezeichnung:
Ordner S50 Recycling
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
grau marmoriert
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
50
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
griffig genarbter Papierbezug
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
25
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 1,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,74*
€ 1,82*
1 Tag
762
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 1,84*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,84*
€ 1,93*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.