Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Ordner Standard, Grüner Balken, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-221408
Hersteller:
     Centra
Herst.-Nr.:
     221408
EAN/GTIN:
     3034152214081
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Standard Neutral, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem, neutralen Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Format: für A4, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
52
Farbe des Rückens:
schwarz
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe:
318
Beschreibung der Besonderheiten:
Neutralware
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Artikelbezeichnung:
Ordner Stand.Neutral A4 schmal sw
Schlitze vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Wolkenmarmor
Farbe:
schwarz
Material der Kaschierung innen:
Papier
Material der Kaschierung außen:
Papier
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Falken
80022700
ab € 1,51*
Ähnlich
Bene
291600SW
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.