| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1554178-BP Herst.-Nr.: 04964-00075-00 EAN/GTIN: 4005800008986 |
| |
|
| | |
| tesa 04964-00075-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4964 Weiß (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.
tesafix® 4964 Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger
Endloskleben von Gewebebahnen Verlegen von Teppichböden Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet. tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen. Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Ausstattung: Klebeband
Technische Daten: Dicke: 0.39 mm · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Ablösbar,Gewebeverstärkt · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 80 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesafix® 4964 · Trägermaterial (Details): Polyester · Typ (Hersteller-Typ): 04964-00075-00
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 50 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 50 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Ablösbar | Gewebeverstärkt | Farbe: | weiß | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesafix® 4964 | Typ (Hersteller-Typ): | 04964-00075-00 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | Polyester | Reißkraft: | 80 N/10 mm | Dicke: | 0.39 mm | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa gewebeband 50m, gewebeband weiß, gewebeband, tesa, 04964-00075-00, doppelseitiges klebeband, montageband, doppelklebeband |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 13,71* | € 19,85* | | | | | 8 Tage | | | 8 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 15,24* | € 22,75* | | | | | 9 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 15,31* | € 24,01* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 8,95* | ab € 18,32* | € 24,49* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 32,37* | € 42,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|