Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain Basic ML510EV Garagentorantrieb 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1547041-BP
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     ML510EV
EAN/GTIN:
     4014243213215
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
garagentorantrieb chamberlain
garagentorantrieb
Chamberlain Basic ML510EV Garagentorantrieb 500 N

Chamberlain Garagentorantrieb Basic

Robuster Kettenantrieb
Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0.8 W
Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor

Der Garagentorantrieb ML510EV ist das Einstiegsmodell aus dem Hause Chamberlain für Ihre Torautomation. Im „Basic“ Garagentorantrieb steckt aber noch viel mehr als nur „auf und zu“. Da ist zunächst der kraftvolle Motor, der über den robusten Kettenantrieb eine maximale Zugkraft von 500 N entwickelt. Mit bis zu 10 cm pro Sekunde öffnet sich das Garagentor flott und bringt Sie ins Trockene. Schwingtore (horizontal geführt oder mit Hubmechanik) sowie Sektionaltore bis 60 kg stemmt das Kraftpaket und erweist sich dabei als äußerst leise und schonend (Soft-Start, Soft-Stopp). Der robuste Kettenantrieb läuft in einer 3-teiligen Stahlschiene und ist somit gut geschützt. Das trifft auch für Personen und Gegenstände zu, da wir den Garagentoröffner mit einer Hinderniskennung ausgerüstet haben. Zu den weiteren überzeugenden Leistungsmerkmalen gehört der sparsame Stand-by-Betrieb, der gerade einmal 0,8 Watt einfordert. Auch die energieeffiziente und langlebige LED-Beleuchtung, die mit einer Betriebsdauer bis zu 50.000 Stunden aufwartet, schont die Haushaltskasse. Die Beleuchtung schaltet sich immer dann ein, wenn der Garagentoröffner aktiviert wird – und erlischt 2,5 Minuten nach dem Schließvorgang. Im Lieferumfang sind neben der C-Schiene und Befestigungsmaterial auch zwei Handsender mit neuester Verschlüsselungstechnologie enthalten. Auch beim Garagentorantrieb Basic ML510EV bleibt die Firma Chamberlain ihrer Devise treu: Easy-to-install. Durch vormontierte Elemente ist die komplette Antriebslinie einfach zu installieren. Der DIY-Handwerker spart auf diese Weise ca. 50 % Installationszeit und benötigt kein Spezialwerkzeug – ein einziger Schraubenschlüssel reicht aus

Ausstattung:
Energieeffiziente, innovative Torautomation · Integrierte LED · Soft-Start/Soft Stopp

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzzweck (HomeAutomation): Sicherheit · Frequenz (LOV): 433 MHz,868 MHz · Garagentorantrieb-Besonderheiten: inkl. 2 Handsender · Gewicht: 10 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistungsaufnahme: 0.8 W · Leistungsaufnahme (max.) (Details): 80 W · Weitere technische Daten: Geeignet für: Schwing- und Sektionaltore · Handsender Batterie: CR2032, 3V · Normale Drehkraft: 3.0 Nm · Max. Torgewicht: 60 kg · Max. Torfläche: 7.4 m² · Max. Torbreite: 3 m · Länge des Laufwegs: 2.63 m · Geschwindigkeit: 10 cm / sec · Geräuschpegel: 55 dB · Endlageneinstellung: elektronisch. · Zugkraft (max.): 500 N · Zugkraft (max.) (Details): 60 kg

Lieferumfang:
Garagentorantriebskopf· 2 x Handsender · 3-teilige Schiene mit Kette und vormontiertem Laufwagen · ,Befestigungsmaterial · Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Chamberlain
Einsatzzweck (HomeAutomation):
Sicherheit
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Garagentorantrieb-Besonderheiten:
inkl. 2 Handsender
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
500 N
Leistungsaufnahme (max.) (Details):
80 W
Zugkraft (max.) (Details):
60 kg
Frequenz (LOV):
433 MHz | 868 MHz
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Garagentorantrieb
Weitere Suchbegriffe: Chamberlain, ML510EV, Basic, Garagenöffner, Garagentoröffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 126,75*
€ 159,40*
Frei Haus
ab € 109,57*
€ 159,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,97*
€ 186,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chamberlain
128REV
ab € 23,01*
Sonstiges
Chamberlain
1702REV
ab € 16,58*
Sonstiges
Chamberlain
1REV
ab € 14,09*
Sonstiges
Chamberlain
41REV
ab € 31,14*
Sonstiges
Chamberlain
747REV
ab € 33,50*
Sonstiges
Chamberlain
75REV
ab € 8,69*
Sonstiges
Chamberlain
771REV
ab € 25,76*
Sonstiges
Chamberlain
830REV
ab € 69,24*
Sonstiges
Chamberlain
TX4RUNI
ab € 28,80*
Sonstiges
Chamberlain
T3EML-05
ab € 67,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.