| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1547062-BP Herst.-Nr.: T3EML-05 EAN/GTIN: 4014243213840 |
| |
|
| | |
| Chamberlain T3EML-05 Zeitschaltuhr Unterputz
Chamberlain Zeitschaltuhr Comfort
Automatische Zeitsteuerung Ihrer Rollläden Integriertes Zufallprogramm zur Anwesenheitssimulation Optional mit Sonnensensor erweiterbar
Einfache Programmierung und unkomplizierter Wechsel der Schaltzeiten durch eine sehr übersichtliche Menüführung. Die Zeiten für Öffnen und Schließen lassen sich so für Tage im Voraus programmieren. Geeignet für alle Rollladenantriebe ohne Funk. Ein Anschluss des Sonnensensors ist möglich. Kompatibel mit dem Rahmenprogramm Alpha-Nea von Busch-Jäger
Ausstattung: Bedienerfreundliche Menüführung und große Tasten.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien und Tore,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Unterputz · Weitere technische Daten: Ausgänge: 2 Relais · Schließer: (nicht potentialfrei) · Funktionsmodi: auto/man/Ferien · Umgebungstemperatur: -5 °C + 45 °C · Laufzeit: 2.5 Min · Umschaltverzögerung: mind. 0.5 Sek. · Ganggenauigkeit: +/- 1.5 Sek./Tag · Gangreserve: ca. 1 Min. · Programm: Wochenuhr mit Lichtsteuerung · Gehäuse: Unterputzmontage · Speicherplätze: 7 für AUF, 7 für AB 1 Sonnenwert, 1 Dämmerungswert · Lichtwerte: Sonne in 9 Stufen ca. 1k - 65k Lux einstellbar · Dämmerung: ca. 15 - 300 Lux
Lieferumfang: Zeitschaltuhr · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Chamberlain | Anwendungsbereich (Smart Home): | Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht | Farbe: | weiß | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Montageart: | Unterputz | Betriebsspannung: | 230 V | Produkt-Art: | Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |