Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Schlüsselkasten KEY BOX CODE 36 - 1966 196623 Anzahl Haken 36 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546192-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196623
EAN/GTIN:
     4005546104478
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Durable Schlüsselkasten KEY BOX CODE 36 - 1966 196623 Anzahl Haken 36 Silber

DURABLE Schlüsselschrank KEY BOX CODE 36 inkl. 6 KEY CLIP Schlüsselanhänger (farbig sortiert) Aluminium silber metallic

Design-Schlüsselkasten aus Aluminium mit Zahlenschloss
Individuell einstellbarer Code mit bis zu 1000 Kombinationsmöglichkeiten
Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild
Variable Steckhöhen möglich
Übersichtliche Inhaltsangabe durch EDV-beschriftbares Indexblatt
Inkl. 6 farbigen KEY CLIP Schlüsselanhängern
Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für Indexblätter und KEY CLIP Einlagen
Inkl. Montageset
Kapazität: Für 36 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Maße: 302 x 280 x 118 mm (B x H x T)

Die Vorteile einer professionellen Schlüsselverwaltung liegen auf der Hand: Übersichtlich, sicher und jederzeit griffbereit. Für ein erfolgreiches Schlüssel-Management bietet DURABLE ein innovatives Sortiment mit passenden Lösungen für jeden Bereich.

Technische Daten:
Anzahl Haken: 36 · Herstellerfarbe: Silber

Lieferumfang:
1 Schlüsselkasten inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung, 6 KEY Clip-Schlüsselanhänger

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Durable
Farbe:
grau
Anzahl Haken:
36
Produkt-Art:
Schlüsselkasten
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, durable schlüsselkasten mit 36 haken, durable schlüsselsafe, schlüsseltresor, Durable, 196623, KEY BOX CODE 36 - 1966, schlüsselschrank, schlüsselkasten
Angebote (62)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 69,97*
€ 80,98*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 69,96*
€ 81,00*
€ 6,78*
ab € 71,81*
€ 82,80*
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 83,03*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 99,11*
€ 112,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 99,11* pro Box)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,63*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,32*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,64*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.