Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WR902AC WLAN Router, Repeater, Access-Point 2.4 GHz, 5 GHz 750 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533914-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WR902AC
EAN/GTIN:
     6935364095666
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINK TL-WR902AC WLAN Router, Repeater, Access-Point 2.4 GHz,5 GHz 750 MBit/s

TP-Link TL-WR902AC Tragbarer AC750-WLAN-Router

Kompaktes Design – Optimal für unterwegs
WLAN über LAN Kabel, 3G/4G USB-Stick oder WISP
Dualband-WLAN-AC-Standard – Schnelle Verbindungen für ruckelfreies HD-Streaming
Ein Schalter für mehrere Modi – Perfekt für zu Hause, im Hotelzimmer oder für unterwegs
Flexibel speisbar – Über einen USB-Adapter, eine Powerbank oder ein Notebook
Vielseitiger USB-Einsatz – Für den Datenaustausch oder als ein 3G/4G-Modem geeignet

Ihr WLAN als stetiger Begleiter!

Mobil und kompakt
Der TL-WR902AC passt in jede Tasche und jeden Rucksack und ist somit das optimale WLAN-Gerät für Sie unterwegs. Der USB-Mini-Adapter ist ideal für Reisende, Studenten und Abenteurer, also einfach für jedermann der in Bewegung ist.

Herausragende WLAN-Geschwindigkeiten mit dem AC-Standard
Dreimal so schnell wie der N-Standard, bietet der TL-WR902AC mit der nächsten WLAN Generation Gesamtgeschwindigkeiten von bis zu 733Mbit/s, ideal für mehrere Anwendungen zugleich.

WLAN immer und überall!
WLAN in jeder erdenklichen Situation: Ob als Router, Hotspot, Repeater, Client oder Accesspoint,
der TL-WR902AC kann einfach alles.

Unterwegs
1. Router-Modus
Verbinden Sie das Gerät in einem Hotel über Kabel oder ein 3G/4G-Modem, um direkt Ihr eigenes WLAN zu erzeugen und Internetzugang mit all Ihren Geräten zu genießen.

2. Hotspot-Modus
Verbinden Sie das Gerät mit einem WISP, um über Ihren eigenen WLAN-Hotspot in der Öffentlichkeit zu verfügen.

Zuhause
3. Repeater-Modus
Erweitern Sie die Reichweite Ihres bestehenden WLAN, um die letzten Funklöcher zu eliminieren.

4. Client-Modus
Erlauben Sie auch kabelgebundenen Geräten den Zugang zu Ihrem WLAN.

5. Accesspoint-Modus
Erstellen Sie über diesen Modus ein WLAN für alle WLAN-fähigen Geräte in der Nähe.

Technische Daten:
Anzahl 10/100 MBit/s Ports: 1 x · LAN-Übertragungsrate: 100 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Tiefe: 67 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s),Micro USB,USB · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.11b,IEEE802.11g · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 433 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 750 MBit/s

Lieferumfang:
AC750 Wireless Travel Router TL-WR902AC,Netzteil,Netzwerkkabel,Schnell-Installationsanleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
TP-LINK
LAN-Übertragungsrate:
100 MBit/s
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s) | Micro USB | USB
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11n | IEEE802.11b | IEEE802.11g
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
300 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
TL-WR902AC
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
750 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
433 MBit/s
Produkt-Art:
WLAN Router|ツ| Repeater|ツ| Access-Point
Weitere Suchbegriffe: DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, tplink dsl router, dsl router, TP-LINK, TL-WR902AC, WLAN einrichten, WLAN installieren
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 22,85*
€ 29,63*
€ 5,95*
ab € 23,32*
€ 30,08*
€ 4,00*
ab € 23,55*
€ 30,41*
€ 5,50*
ab € 23,56*
€ 30,41*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.