Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-5604-13E Herst.-Nr.: TL-WR902AC EAN/GTIN: 6935364095666 |
| |
|
| | |
| • AC750-Dualband-WLAN-Router mit 10/100Mbps-WAN/LAN-Port • 5GHz: Bis zu 433Mbit/s (mit 11AC-kompatiblem WLAN-Adapter) • bis zu 150Mbit/s mit 11N-kompatiblem WLAN-Adapter, 2,4GHz: bis 300Mbps • Flexibel speisbar – Über USB-Adapter, Powerbank oder ein Notebook • USB-Einsatz – Für den Datenaustausch oder als ein 3G/4G-Modem geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DSL Router, 4G Router, LTE Router, Mobiler Hotspot, Router, 3G Router, UMTS Router, Repeater, WLAN Repeater, WLAN Router, Wireless Lan Router, dsl router |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 21,30* | € 27,45* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 22,84* | € 29,51* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,06* | € 29,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,55* | € 29,96* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,59* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|