Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFR93A TO-236-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153267-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR93A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NPN-Breitbandtransistor

NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 90 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 70 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 8 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 30 mA · Gehäuseart (Halbleiter): TO-236-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 12 V · Leistung (max) P(TOT): 300 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: HF-Transistor (BJT) · Rauschzahl F (max.): 2.6 dB · Rauschzahl F (min.): 1.5 dB · Transitfrequenz f(T): 6 GHz · Typ (Hersteller-Typ): BFR93A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-236-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BFR93A
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
12 V
Collector-Strom I(C):
90 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
30 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
8 V
DC Stromverstärkung (hFE):
70
Rauschzahl F (max.):
2.6 dB
Rauschzahl F (min.):
1.5 dB
Leistung (max) P(TOT):
300 mW
Transitfrequenz f(T):
6 GHz
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, schalttransistor 12v, Infineon Technologies, BFR93A, 445-2225
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1626*
Lager 102
2702
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,199*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,62*
€ 35,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.