| |
|
| Artikel-Nr.: 102-153148-BP Herst.-Nr.: BFP196W EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NPN-Breitbandtransistor
NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).
Technische Daten: Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 150 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 70 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 8 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 50 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-343 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 12 V · Leistung (max) P(TOT): 700 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: HF-Transistor (BJT) · Rauschzahl F (max.): 2.3 dB · Rauschzahl F (min.): 1.3 dB · Transitfrequenz f(T): 7.5 GHz · Typ (Hersteller-Typ): BFP196W
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Infineon Technologies | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | Infineon Technologies | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-343 | Ausführung (Transistoren): | NPN | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | INF | Typ (Hersteller-Typ): | BFP196W | Montageart: | Oberflächenmontage | Kollektor-Emitterspannung U(CEO): | 12 V | Collector-Strom I(C): | 150 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: | 50 mA | DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: | 8 V | DC Stromverstärkung (hFE): | 70 | Rauschzahl F (max.): | 2.3 dB | Rauschzahl F (min.): | 1.3 dB | Leistung (max) P(TOT): | 700 mW | Transitfrequenz f(T): | 7.5 GHz | Produkt-Art: | HF-Transistor (BJT) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,96* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,92* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|