Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode BPW 21 TO-39 820 nm 55 ° OSRAM BPW 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152977-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
OSRAM Fotodiode TO-39 820 nm 55 ° BPW 21

Universal-Fotodiode

Fotodiode im sichtbaren Bereich (Vλ - Kurve)

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): TO-39 · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Erfassungswinkel: 55 ° · Hersteller: OSRAM · Produkt-Art: Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: BPW 21 · Wellenlänge (max.): 820 nm · Wellenlänge (min.): 350 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge (max.):
820 nm
Wellenlänge (min.):
350 nm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauform (Widerstand/Kondensator):
TO-39
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
55 °
Durchlassspannung U(F):
1.2 V
Typ:
BPW 21
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fotodiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Foto-diode, Fotodiode, Photo-Diode, Photodiode, ir-led 820 nm, ir emitter, osram fotodiode, OSRAM, BPW 21, 497-5661, Q62702-P885
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,50*
1
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 10,36*
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 12,02*
1
€ 5,90*
ab € 8,63*
€ 13,28*
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.