Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1519082-BP Herst.-Nr.: 082.252A EAN/GTIN: 4021563691272 |
| |
|
| | |
| Laserliner 082.252A Inspektions-Kamera Sonden-Ø: 9 mm Sonden-Länge: 1.5 m
Laserliner Videoinspektions-Kamera VideoScope One
Lichtstarke Objektbeleuchtung 2-fach Digitalzoom Anschluss externer Monitor über TV-Out
Kompakter Videoinspektor zur visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen – Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung übermittelt Bilder direkt an den LC-Monitor. – Lichtstarke Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED‘s – 2-fach Digitalzoom in 10% Schritten – DOF: Schärfentiefebereich 3…7 cm – Anschluss externer Monitor über TV-Out – Durch den kleinen Kamerakopf können auch unzugängliche Stellen inspiziert werden. – Manuelle Bildrotation auf dem Monitor um 180° – Kamerakopf: ø 9 mm.
Technische Daten: Dig. Zoom: 2 x · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Endoskop-Besonderheiten: Batteriezustandsanzeige,Bildrotation,Digitaler Zoom,LED-Beleuchtung,TV-Ausgang,Wasserdicht · Fokussierung (Details): 3 - 7 cm · Kamera-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LED · Schutzart: IP67 (Sonde) · Sonden-Länge: 1.5 m · Sonden-Ø: 9 mm · Umgebungs-Temperatur: 0 - 45° C °C
Lieferumfang: Batterien
Weitere Informationen: | | Display-Auflösung: | 320 x 240 Pixel | Fokussierung (Details): | 3 - 7 cm | Marke: | Laserliner | Schutzart: | IP67 (Sonde) | Lichtquelle (Details): | 4 LED | Kamera-Auflösung: | 320 x 240 Pixel | Endoskop-Besonderheiten: | Batteriezustandsanzeige | Bildrotation | Digitaler Zoom | LED-Beleuchtung | TV-Ausgang | Wasserdicht | Typ (Hersteller-Typ): | VideoScope One | Sonden-Ø: | 9 mm | Sonden-Länge: | 1.5 m | Umgebungs-Temperatur: | 0 - 45° C °C | Dig. Zoom: | 2 x | Produkt-Art: | Inspektions-Kamera |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,88* | € 122,77* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,80* | € 123,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,75* | € 129,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 110,99* | € 134,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,79* | € 180,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|