Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner VideoScope One 9mm Flexible Sonde IP67 Industrielle Inspektionskamera (082.252A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner VideoScope One Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Laserliner VideoScope One Industrielle Inspektionskamera 9 mm Flexible Sonde IP67
Artikel-Nr.:
     2753I-3796566
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.252A
EAN/GTIN:
     4021563691272
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
inspektions-kamera laserliner

Produkttext

Der Kamerakopf an der flexiblen Leitung liefert Bilder direkt an den LC-Monitor. Problemlokalisierung: Die Kamera zeigt, was sich hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Kabeln etc. befindet, auch unter schlechtesten Lichtbedingungen, dank der LED-Beleuchtung. Wasserdichter Kamerakopf und Kabel Ideal für unzugängliche Stellen durch den kleinen Kamerakopf (ø 9 mm) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch 1,5 m lange Kamera. Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's Fremdlichtreduzierung: Kontrastreiches LC-Display, das auch bei starker Lichtein-strahlung eine optimale Darstellung bietet. Betrieb externer Monitore über TV-Out Anschluss Bildrotation: Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale  6,86 cm (2.7" )
  
Kamera  
Blickwinkel (FOV)  180°
Zoom-Fähigkeit  Ja
Digitaler Zoom  2x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs  4
  
Funktionen  
Sondendurchmesser  9 mm
Sondentyp  Flexible Sonde
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Drahtlose Verbindung  Nein
Schutzart (IP-Code)  IP67
Schutzfunktion  Staubresistent, Wasserfest
Kamerkabel Länge  1,5 m
  
Energie  
Batteriespannung  1,5 V
Kompatible Batteriegrößen  AA
Anzahl unterstützter Batterien  4
Batterien enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  510 g
Verpackungsbreite  175 mm
Verpackungstiefe  125 mm
Verpackungshöhe  300 mm
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale:
6,86 cm (2.7" )
Blickwinkel (FOV):
180°
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
2x
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs:
4
Sondendurchmesser:
9 mm
Sondentyp:
Flexible Sonde
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Drahtlose Verbindung:
Nein
Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Kamerkabel Länge:
1,5 m
Batteriespannung:
1,5 V
Kompatible Batteriegrößen:
AA
Anzahl unterstützter Batterien:
4
Batterien enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
300 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: akku inspektionskamera
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 125,03*
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 128,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,52*
€ 138,23*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 169,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.