Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9 mm , 1,5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p5506178
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.252A
EAN/GTIN:
     4021563691272
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Laserliner Kompakter Videoinspektor VideoScope One, 9mm , 1,5m
Der kompakte Videoinspektor mit wasserdichtem Kamerakopf eignet sich für die einfache visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen in Rohren, Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk und Kraftfahrzeugen. Die Beleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs ermöglicht klare Aufnahmen selbst unter schlechtesten Bedingungen. Das Bild steht durch Rotation und Spiegelung am Monitor immer passend zur Verfügung. Das kontrastreiche LC-Display bietet auch bei starker Lichteinstrahlung eine optimale Darstellung.
- Einfache Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen, Hohlräumen
- Kleiner Kamerakopf ideal für schwer zugängliche Stellen
- Klare Aufnahmen auch unter schlechtesten Bedingungen
- Wasserdichter Kamerakopf und Kabel für Einsatz im Sanitär-Bereich
- Resistent gegen Benzin und Diesel
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Bild steht durch Rotation und Spiegelung gut wahrnehmbar zur Verfügung
- Gut ablesbare LC-Anzeige

Lieferumfang
  • VideoScope One 1,5 m
  • Batterien
  • Weitere Informationen:
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, Laserliner, Kompakter, Videoinspektor, VideoScope, One,, 9
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 98,51*
    € 125,06*
    Frei Haus
    ab € 77,03*
    € 125,22*
    € 3,50*
    ab € 111,09*
    € 143,50*
    7 Tage
    11
    Frei Haus
    ab € 150,53*
    € 186,19*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,06*
    € 148,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,99*
    € 141,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,13*
    € 134,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,96*
    € 129,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 98,51*
    € 117,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.