Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1517277-BP Herst.-Nr.: 2112284 EAN/GTIN: 3026981122842 |
| |
|
| | |
| DYMO 2112284 Etiketten Rolle 64 x 19 mm Polypropylen-Folie Weiß 900 St. Permanent Universal-Etiketten,Adress-Etiketten
LabelWriter Hochleistungs-Rollenetiketten, weiß, 64 mm x 19 mm, permanent
Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Längere Haltbarkeit gegenüber 24 aggressiven Chemikalien Reissfestes Polypropylen-Material Kleber mit hoher Haftkraft Ideal für die Beschriftung an Regalen, Behältern & Trägern, Beschilderung, Ausrüstung und chemische Umgebungen
Etiketten, die auf anspruchsvollen Oberflächen halten
Bei schwierigen Oberflächen nehmen Sie am besten gleich ein Etikett, das robuster und langlebiger ist als ein Papieretikett. DYMO LabelWriter Hochleistungs-Etiketten verfügen über Industrieklebstoff und eine strapazierfähige Beschichtung, die Abblättern und Abrieb durch Wärme, Feuchtigkeit und Lösungsmitteln standhalten. Dymo LW Durable-Etiketten sind ideal für Regale, Bodenmarkierungen, Chemikalienlager und mehr.
- Klebstoff in Industriequalität haftet sicher auf anspruchsvollen Oberflächen wie Trittbleche aus Metall, strukturiertem PVC, Holz, Glas und mehr - Schutzschicht beugt Abblättern durch Abrieb sowie Industrieölen und Reinigungsmitteln vor - Feuchtigkeitsbeständiges Design hält feuchten Bedingungen bis zu 85% Luftfeuchte stand - Halten Temperaturen von -18° C bis 50° C stand - Ideal für das Beschriften von Regalen, Lagern, Chemikalienlagern, Bodenmarkierungen, Ausrüstung/Inventar und mehr - UL-anerkannt als Komponente gemäß UL 969
Bei DYMO LabelWriter-Etiketten kommt ein Thermodruckprozess zum Einsatz - d.h. Sie müssen sich nich mehr mit teuren Tintenpatronen oder Tonerkassetten herumschlagen, die alles verschmieren. Und da sie als Endlosrolle verpackt sind, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Etikett drucken oder 100 - es gibt keine Etikettenbogenstaus, keine Layoutprobleme und keinen unnötigen Abfall.
Technische Daten: Etiketten-Breite: 64 mm · Etiketten-Form: Rechteckig,abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 19 mm · Etiketten-Material: Polypropylen-Folie · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Kompatible Geräte (nur für Suche): LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): dymo lw,lw dymo
Lieferumfang: 2 Rollen à 450 Etiketten
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 900 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Schriftfarbe: | Schwarz | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | dymo lw|ツ|lw dymo | Kompatible Geräte (nur für Suche): | LabelWriter 310;LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 310;LW 330T;LW 400;LW 450;LW 4XL | Marke: | DYMO | Haftung (Klebstoff): | Permanent haftend | Etiketten-Form: | Rechteckig | abgerundete Ecken | Etiketten-Höhe: | 19 mm | Etiketten-Material: | Polypropylen-Folie | Etiketten-Größe: | 64 x 19 mm | Etiketten-Breite: | 64 mm | Farbe: | weiß | Passend für Marke (Beschriftungsgerät): | DYMO | Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): | LabelWriter 310 | LabelWriter 330T | LabelWriter 400 | LabelWriter 450 | LabelWriter 4XL | Geeignet für (Drucktechnologien): | Thermodirektdrucker | Produkt-Art: | Universal-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, folienetikett weiß rolle, beschriftungsband dymo, beschriftungsbänder dymo, DYMO, 2112284, 124-5854, Labelwriter Etiketten, LW Etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 58,51* | € 75,79* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 61,57* | € 79,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 62,83* | € 81,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 63,33* | € 81,82* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 77,73* | € 100,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|