Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Knickschutztülle für RJ45 Stecker 143058 Knickschutztülle Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491735-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     143058
EAN/GTIN:
     4011376717146
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
BKL Electronic Knickschutztülle für RJ45 Stecker 143058 Knickschutztülle Rot 1 St.

Knickschutztülle für RJ45 Stecker

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Knickschutztülle

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
rot
Typ (Hersteller-Typ):
143058
Steckverbinder-Bauform:
Knickschutztülle
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rot rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, BKL Electronic, 143058, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 102
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,43*
7 Tage
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 19,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.