Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25er Pack BKL Electronic Knickschutztülle für RJ45 Stecker 143058 Knickschutztülle Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
25er
25er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036318
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     W094231
EAN/GTIN:
     4011376717146
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
25er Pack BKL Electronic Knickschutztülle für RJ45 Stecker 143058 Knickschutztülle Rot

Typ: 143058
Kabel-Durchmesser (Details): 6 mm
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Rot
Kategorie: RJ45-Steckverbinder
Bauform: Knickschutztülle
Stecker-Norm: RJ45
Produkt-Art: RJ45-Steckverbinder
Farbe: rot
Hersteller-Nr.: 143058
EAN: 4011376717146
Abm. zusammengeklappt LxBxH 100 x 67 x 53 mm
Schutzart IPX5

Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle rot rj45, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, 4011376717146, BKL Electronic, 143058, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,41*
1 Tag
56
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,43*
Lager 1039
56
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,93*
€ 18,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,5504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.