Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi PVC 57214-00000-01 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486970-BP
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57214-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448041388
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Nopi PVC 57214-00000-01 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.

NOPI® Paketklebeband

Packband für vielfältige Anwendungen
Einfache Handhabung
Hohe Klebeleistung
Ideal zum sicheren Verpacken von Paketen / Retouren

Das NOPI® Paketband eignet sich perfekt für verschiedene Anwendungen im Haushalt. Insbesondere lassen sich mit diesem preiswerten Packband Kartons und Pakete sicher und zuverlässig verschließen. Darüber hinaus ist es auch zum Bündeln von Gegenständen geeignet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 66 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Nopi
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Geruchlos
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
PVC
Trägermaterial (Details):
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Packband
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,20*
2 Tage
186
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,40*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,39*
€ 3,40*
Lager 102
262
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05531* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57176-00000
ab € 3,22*
Ähnlich
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Ähnlich
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Ähnlich
Beiersdorf
57215-00000
ab € 2,38*
Ähnlich
Beiersdorf
57952
ab € 1,22*
Ähnlich
Soennecken
5860
ab € 1,45*
Ähnlich
tesa
04195-00000-04
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.