Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4195 Paketband, PP, transparent, Stärke 60μm, 50mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496602
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04195-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448429797
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Trägermaterial = PP
Breite = 50mm
Länge = 66m
Stärke = 60µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 140%
Zugfestigkeit = 55N/cm
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
50mm
Länge:
66m
Stärke:
60µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
140%
Zugfestigkeit:
55N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 2496602, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 041950000004, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,28*
1 Tag
123
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,39*
€ 3,29*
2 Tage
120
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,49*
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 3,93*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,37*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,63*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,78*
Zubehör
k.A.
ab € 6,77*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
ab € 29,20*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.