Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 57074-00000-01 tesafilm Eco & Clear Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486969-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57074-00000-01
EAN/GTIN:
     4042448175410
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
tesa 57074-00000-01 tesafilm Eco & Clear Transparent (L x B) 33 m x 19 mm 8 St.

tesafilm® Eco & Clear transparentes Selbstklebeband - für umweltfreundliches Kleben

Transparente, klare Qualität
Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen
Starke Klebkraft
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen
Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Umweltaspekte:
Trägerfolie aus 100% recyceltem Kunststoff (PP)
Rollenkern aus 100% recyceltem Kunststoff
Lösungsmittelfrei
Verpackung aus 80% recyceltem Karton (nur Kartonbestandteile)

Den klassischen und stilprägenden tesafilm® gibt es jetzt auch als besonders umweltfreundliche Variante, die sich insbesondere durch den Einsatz von recycelten Materialien und den Verzicht auf Lösungsmittel auszeichnet. Während die Trägerfolie und der Rollenkern zu 100 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, wird die Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton hergestellt. Trotz eines abgewandelten Herstellungsprozesses muss man natürlich nicht auf die bewährte Qualität von tesafilm® verzichten. Auch der umweltfreundliche Klebefilm überzeugt durch eine starke, dauerhafte Klebeleistung und ein klares Material, das ihn auf fast allen Untergründen nahezu unsichtbar macht. Der Klebefilm kann mit allen tesafilm® Abrollern verarbeitet werden.

Technische Daten:
Dicke: 0.052 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Leise abrollbar,Lösungsmittelfrei · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Wasserbasiertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Serie (Klebebänder): Eco & Clear · Trägermaterial (Details): BOPP

Lieferumfang:
8 Rollen

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Leise abrollbar | Lösungsmittelfrei
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
Eco & Clear
Typ (Hersteller-Typ):
57074-00000-01
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial (Details):
BOPP
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.052 mm
Produkt-Art:
tesafilm
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, klebefilm tesafilm transparent 19mmx33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, 57074-00000-01, tesafilm, tesa klebeband, klebefilm
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
pro Stück
€ 5,49*
ab € 10,07*
€ 13,33*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 14,80*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 11,23*
€ 14,80*
10 Tage
81
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,66*
€ 15,33*
Lager 102
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,93125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5847
ab € 2,16*
Ähnlich
tesa
56997-00000-01
ab € 1,83*
Ähnlich
tesa
57046-00000-00
ab € 1,82*
Ähnlich
tesa
57049-00000-13
ab € 1,005*
Ähnlich
tesa
57405
ab € 0,9125*
Ähnlich
tesa
57968-00000-00
ab € 3,67*
Ähnlich
tesa
57969-00000-00
ab € 2,01*
Ähnlich
tesa
58241-00000-00
ab € 2,22*
Ähnlich
tesa
57035-00000-00
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.