Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PERFECT 57231-00000-02 Gewebeklebeband tesa® extra Power Schwarz (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486950-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57231-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448360526
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesa PERFECT 57231-00000-02 Gewebeklebeband tesa® extra Power Schwarz (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

tesa extra Power® Perfect Gewebeband - für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, höchste Klebkraft, wetterfest

Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebniss
Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
Reißfest, aber von Hand einreißbar
Beschreibbar

Mit dem klebstarken tesa extra Power® Gewebeband können Sie im Innen- und Außenbereich verschiedene Aufgaben erledigen. Das Gaffaband ist witterungsbeständig, besonders reißfest und sehr belastbar. Zu den typischen Anwendungen gehören z.B. das Stabilisieren von Buchdeckeln, das Abdecken von Rissen und Löchern, das Reparieren von Gegenständen aus Plastik (z.B. eines Planschbeckens) oder das Kennzeichnen von gefährlichen Bereichen. Da sich das Gaffaband beschreiben lässt, eignet es sich auch hervorragend für Bastel- und Dekorationsarbeiten. Das tesa extra Power® Gewebeband kann bequem von Hand eingerissen werden, so dass Sie keine Schere benötigen. Wenn Sie ein Allroundtalent für Ihren Haushalt oder Ihr Büro suchen, ist das Gaffaband tesa extra Power® die richtige Wahl!

Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Fettresistent,Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ölbeständig,Ozonbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig,UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 100 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® extra Power · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar | Fettresistent | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ölbeständig | Ozonbeständig | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
PERFECT
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Reißkraft:
100 N/10 mm
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz, gewebeband, 04005800057762, 04042448360526, tesa, 57231-00000-02, PERFECT
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 52,46*
€ 66,29*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 52,37*
€ 66,41*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 54,57*
€ 69,48*
2 Tage
8
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 57,63*
€ 73,02*
Lager 102
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 67,42*
€ 86,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 86,47*
€ 102,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 85,41*
€ 101,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 81,40*
€ 96,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,69*
€ 90,07
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 75,31*
€ 89,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 67,42*
€ 80,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,3484* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,00*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 0,6658*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,73*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 0,9086*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00141-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,97*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,40*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 1,55*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,08*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 3,8564*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.