Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Arduino ABX00080 Board Uno Rev4 Minima
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2865738-BP
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
ABX00080
EAN/GTIN:
7630049203907
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Arduino ABX00080 Board Uno Rev4 Minima
Arduino Uno Rev4 Minima
USB-C®-Anschluss
RA4M1 von Renesas (Cortex M4)
HID-Gerät (Emulation einer Maus oder einer Tastatur)
Verbesserter Stromversorgungsteil (bis zu 24V über VIN)
CAN-Bus
DAC (12 Bit)
OP-Verstärker
Die Arduino UNO R4-Boards verfügen über einen leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller, der mehr Rechenleistung und Speicher bietet, während der Standard-UNO-Formfaktor und die 5-V-Betriebsspannung erhalten bleiben. Als solche ist es eine ausgezeichnete Option für Anfänger und erfahrene Elektronik-Enthusiasten, die die Grenzen ihrer Projekte zu erweitern möchten.
Während die bekannten Eigenschaften der UNO-Familie beibehalten werden, bieten die UNO R4 Boards eine 32-Bit-Architektur und spannende neue Funktionen für
Hersteller.
Die Arduino UNO R4 Boards sind mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller von Renesas ausgestattet, der mehr Rechenleistung, Speicher und On-Board-Peripherie bietet. Wichtig ist, dass diese Verbesserungen weder die Kompatibilität mit bestehenden Shields und Zubehör beeinträchtigen, noch Änderungen am Standard-Formfaktor oder der 5-V-Betriebsspannung erfordern. Dank seines robusten Designs und seiner zuverlässigen Leistung ist der UNO R4 eine wertvolle Ergänzung für das Arduino-Ökosystem. Er ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Elektronik-Enthusiasten geeignet, die die Grenzen ihrer Projekte erweitern wollen.
Abwärtskompatibilität der Hardware
Der UNO R4 hat die gleiche Pinbelegung und 5V Betriebsspannung wie sein Vorgänger, der Arduino UNO R3. Dies bedeutet, dass bestehende Shields und Projekte einfach auf das neue Board portiert werden können.
Neue On-Board-Peripheriegeräte
Der UNO R4 verfügt über mehrere aufregende neue Peripheriegeräte, darunter ein 12-Bit-DAC, CAN BUS, OP AMP und SWD-Port. Diese Ergänzungen erweitern die Möglichkeiten für Entwickler und ermöglichen fortschrittlichere Projekte.
Mehr Speicher und schnellerer Takt
Mit mehr Speicher (16x) und einer schnelleren Taktfrequenz (3x) kann der UNO R4 Minima präzisere Berechnungen durchführen und komplexere Projekte bearbeiten. Dies ermöglicht es den Entwicklern, noch anspruchsvollere und fortschrittlichere Projekte zu erstellen.
HID über USB-C
Der UNO R4 kann eine Maus oder Tastatur simulieren, wenn er an den USB-C-Anschluss angeschlossen ist. Mit dieser Funktion können Maker schnelle und coole Schnittstellen mit minimalem Aufwand erstellen.
Größerer Spannungsbereich und elektrische Robustheit
Die UNO R4 Boards können mit bis zu 24 V betrieben werden, auch dank eines verbesserten Themendesigns. Die Schaltung ist mit mehreren Schutzvorrichtungen ausgestattet, um die Gefahr zu verringern, dass Verdrahtungsfehler durch unerfahrene Benutzer die Platine oder den PC beschädigen. Außerdem verfügt der RA4M1-Mikrocontroller über einen Überstromschutz an den Pins, der zusätzlichen Schutz vor Fehlern bietet.
Unterstützung für kapazitive Berührungen
Der RA4M1-Mikrocontroller, der auf den UNO R4-Boards verwendet wird, unterstützt von Haus aus kapazitive Berührungen.
Leistungsstark und erschwinglich
Das UNO R4 Minima bietet beeindruckende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Dieses Board ist eine besonders erschwingliche Option, die das Engagement von Arduino unterstreicht, High-End-Technologie für jedermann zugänglich zu machen.
SWD-Pins für das Debugging
Der integrierte SWD-Port bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit zum Anschluss von Debugging-Tastern anderer Hersteller. Diese Funktion sorgt dafür, dass Projekte zuverlässiger sind und ermöglicht eine effiziente Fehlersuche bei potenziellen Problemen.
Ausstattung:
MCU: R7FA4M1AB3CFM#AA0 (Arm cortex M4)
Memory: 256KB Flash / 32KB SRAM
Stromversorgung: 5V
Eingangsstrom: 6-24V
Taktgeschwindigkeit: 48 MHz
Programmierschnittstelle: USB-X
Digitale Pins: 14
PWM: 6
ADC: 6
DAC: 1 (12 bit)
SPI: 1
I2C: 1
CAN: 1
Technische Daten:
Modell (MCU): Arduino UNO · Schnittstellen (Bauelemente): USB-C® · Taktfrequenz: 48 MHz
Weitere Informationen:
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-C®
Modell (MCU):
Arduino UNO
Taktfrequenz:
48 MHz
Produkt-Art:
Board
... >
30 - Entwicklungskits / Entwicklungssysteme
>
Entwicklungskits
>
Development Tools
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Arduino
,
ABX00080
,
Uno Rev4 Minima
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 20,09*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 13,71*
€ 20,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 21,56*
Lager 139
2 Tage
345
1
€ 14,99*
ab € 15,66*
€ 22,04*
Lager 102
1 Tag
569
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 23,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 1.8m USB 2.0 USB Kabel 1,8 m USB A USB B Grau
LogiLink
CU0007
€ 1,14*
Sonstiges
B + B Thermo-Technik 0555 0301 0555 0301 Temperatursensor-Modul -32 bis +96 °C
B+B Thermo-Technik
0555 0301
€ 47,97*
Sonstiges
Iduino 1485299 Infrarot-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485299
€ 3,40*
Sonstiges
Iduino 1485302 Vibrationssensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485302
€ 12,54*
Sonstiges
Iduino 1485303 Hallsensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485303
€ 3,75*
Sonstiges
Iduino 1485307 Infrarot-Sensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485307
€ 5,50*
Sonstiges
Iduino 1485309 IR-Sender Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485309
€ 2,65*
Sonstiges
Iduino 1485310 Lichtwiderstand Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485310
€ 2,64*
Sonstiges
Iduino 1485316 Temperatursensor 1 St.
Iduino
1485316
€ 3,67*
Sonstiges
Iduino 1485317 IR-Empfänger Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485317
€ 3,74*
Sonstiges
Iduino 1485322 IR-Empfänger Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485322
€ 2,87*
Sonstiges
Iduino 1485324 Linien-Erkennungssensor 1 St.
Iduino
1485324
€ 3,74*
Sonstiges
Iduino 1485327 Hallsensor Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485327
€ 2,64*
Sonstiges
Iduino 1485329 Lichtwiderstand Passend für (Einplatinen-Computer) Arduino 1 St.
Iduino
1485329
€ 4,32*
Sonstiges
Iduino 1485330 Temperatursensor 1 St.
Iduino
1485330
€ 2,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.