Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC585 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461483-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC585
EAN/GTIN:
     4016139087245
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC585 Stromzange digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 4000

Digitales TrueRMS AC-Stromzangen-Multimeter VC585

CAT III 600 V
TrueRMS
AC-Strommessung bis 400 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm

Kompakte Strommesszange mit Multimeter-Messfunktionen für eine sichere Wechselstrommessung bis 400 A. Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzten Weichgummischutz sehr robust. Das Zangen-Multimeter vereint Standard-Multimeter-Funktionen mit dem komfortablen Vorteil der berührungslosen Wechselstrommessung. Mit dem Zangenmultimeter entfällt das lästige auftrennen des Stromkreises zur Strommessung.

Zuverlässige Messergebnisse mit Werkskalibrierung
Im Rahmen der Qualitätssicherung wird für alle VOLTCRAFT®-Messgeräte in der Produktion des Messgerätes eine Kalibrierung nach Werksstandard durchgeführt. Diese gewährleistet die hohe Qualität und die Einhaltung der Toleranzgrenzen wie in den technischen Daten der Bedienungsanleitung angegeben. Ein Zertifikat wird hierbei nicht erstellt.

Ausstattung:
Data-Hold · Min/Max · Relativ-Messfunktion · Auto-Power Off-Funktion (deaktivierbar) · Standard-Messfunktionen: AC/DC-Spannung, AC-Stromstärke, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Pulsverhältnis, Temperatur, Diodentest, Akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · Batteriewechselanzeige · Zuschaltbare Displaybeleuchtung.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 4000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 40 - 400 Hz · Gewicht: 265 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 400 A · Messbereich A/AC min.: 0.001 A · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 1 MHz · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 40 mF · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 40 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC · Weitere technische Daten: NCV: 230 - 600 V/AC 50 - 60 Hz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat) · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
Batterien · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +230 °C) · Bedienungsanleitung (auf CD).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 77 x 228 mm
Strommessung:
AC
Produktabmessung, Höhe:
228 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC585
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 40 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich A/AC min.:
0.001 A
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 1 MHz
Frequenzbereich:
40 - 400 Hz
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 40 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
265 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, 04016139087245, VOLTCRAFT, VC585, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
144
Frei Haus
ab € 68,34*
€ 87,54*
€ 4,00*
ab € 68,65*
€ 90,03*
€ 3,50*
ab € 79,37*
€ 100,08*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 139,29*
€ 169,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 67 10
ab € 119,53*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 23,89*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 54,12*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 121,30*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 13,51*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 12,09*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,70*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,25*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,46*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 18,56*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 68,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.