Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power Plus HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439154-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300626700
EAN/GTIN:
     7638900417012
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Energizer Power Plus HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St.

Energizer Power Plus NiMH Mignon-Akkus 2000 mAh, 4er

Kapazität 2000 mAh
Langlebige Leistungsfähigkeit
Vorgeladen und direkt einsatzbereit
Bis zu 500 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
Hält 6 mal länger als Standard Alkali-Batterien
AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien

Energizer Power Plus ist die ideale Wahl für Geräte mit mittlerem Energiebedarf. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie Energizer Recharge Extreme. Unsere leistungsfähigsten und langlebigen Akkus, für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Extreme-AA-Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer Recharge-Ladegerät auf, um Ihre leistungsintensivsten Geräte, z. B. Digitalkameras, tragbare GPS-Geräte und kabellose Gaming-Systeme, langfristig mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2000 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2000 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Power Plus HR06
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blister
€ 9,80*
ab € 5,71*
€ 7,55*
1 Tag
6
1
pro Blister
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 7,84*
2 Tage
21
1
pro Blister
€ 5,95*
ab € 7,19*
€ 9,55*
1
pro Blister
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 9,71*
Lager 102
35
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 20,71*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 20,71*
€ 24,64
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 18,28*
€ 21,75
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 17,33*
€ 20,62
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 16,76*
€ 19,94
pro Blister
ab 25 Blistern
€ 16,58*
€ 19,73
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 16,13*
€ 19,19
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 15,14*
€ 18,02
pro Blister
1 Blister enthält 4 Stück (ab € 3,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
635236
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
635751
ab € 5,51*
Ähnlich
Energizer
635675
ab € 5,49*
Ähnlich
Energizer
635584
ab € 4,09*
Ähnlich
Energizer
630696
ab € 4,17*
Ähnlich
Energizer
626148
ab € 5,47*
Ähnlich
Energizer
626831
ab € 3,67*
Ähnlich
Energizer
7638900332889
ab € 8,03*
Ähnlich
Energizer
23971
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.