Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1354-7KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419217-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1354-7KK10
EAN/GTIN:
     4001869307824
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU1354-7KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V

FI/LS TypA PSE/SSF IFN 30mA 10kA C 10A

FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ A (PSE/SSF), T=70mm IFN 30mA, 10kA, 1+N-polig C 10A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abschaltcharakteristik: unverzögert · Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Abschaltcharakteristik: unverzögert
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl:
2
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, Überstromschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter siemens, schutzschalter, 04001869307824, 4001869307824, Siemens, 5SU1354-7KK10, 151-1198
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,02*
€ 45,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,38*
€ 45,93*
€ 5,00*
ab € 35,64*
€ 45,95*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,66*
€ 47,55*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 77,44*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,38*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 122,08*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,52*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,07*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.