Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV3346-6KL FI-Schutzschalter A 4polig 63 A 0.03 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418935-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV3346-6KL
EAN/GTIN:
     4001869430133
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SV3346-6KL FI-Schutzschalter A 4polig 63 A 0.03 A 400 V

FI Typ A 63A 3+Npol. 30mA 400V 4TE

FI-Schutzschalter Typ A 63A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE N-links

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene · Auslöse-Charakteristik: A · Ausschaltvermögen: 0.8 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 4polig · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: mechanische Lebensdauer (Schaltspiele): 10000
IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 90 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
4polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Ausführung des Produkts: unverzögert; Befestigungsart: DIN-Schiene
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
0.8 kA
Polzahl:
4
Auslöse-Charakteristik:
A
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, fi-leitungsschutzschalter siemens, 4001869430133, Siemens, 5SV3346-6KL, 124-7735, fgfd
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,61*
€ 72,24*
€ 5,00*
ab € 58,19*
€ 72,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,82*
€ 73,71*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,37*
€ 75,58*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 87,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,71*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03053*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,38*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,07*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5SW3008
ab € 2,86*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,78*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.