Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 73361401 AK 14 Plus Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 14 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406138-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73361401
EAN/GTIN:
     4013902496846
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Flanschplatte
Kleinverteiler
Spelsberg 73361401 AK 14 Plus Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 14 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

Kleinverteiler AK 14 Plus

Mit Air®-Technologie
VDE-zertifiziert
DLG-zertifiziert
IP65

Kleinverteiler - Industrie Qualität - 1reihig, 14 Teilungseinheiten, integrierte Belüftungselemente zur Verminderung der Kondenswasserbildung, oben elastische Einführungen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen, zusätzlichen Doppelmembranstutzen und weiterem Zubehör, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 1000V AC, Bemessungsisolationsspannung Ui 1500V DC, Halogenfrei, VDE geprüft, Schlagfestigkeit IK08, mit zusätzlichem Anschlussraum, mit 35 mm Normschiene, ohne PE/N Klemmschiene. Das Air® Belüftungselement vermeidet Kondenswasser unter Beibehaltung der hohen Schutzart IP65. Auftretendes Kondensat wird mittels Luftaustausch in kürzester Zeit aus dem Gehäuse transportiert. Durch den steten und hohen Luftaustausch kann sich die Luft im Inneren immer mit der Umgebungsluft vermischen und transportiert die Feuchtigkeit nach außen.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 14 · Herstellerfarbe: Grau · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Nein · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm

Hinweis:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 315 x 450 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Marke:
Spelsberg
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
155 mm
Anzahl Teilungen:
14
PE/N-Klemmen:
Nein
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, Unterputzverteiler, spelsberg kleinverteiler ip65, universalgehäuse, aufputzverteiler ip65, 4013902496846, Spelsberg, 73361401, AK 14 Plus, Sicherungskasten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,89*
€ 97,22*
€ 5,00*
ab € 79,70*
€ 97,90*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,96*
€ 98,52*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 80,73*
€ 98,90*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 109,83*
€ 132,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,01*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,00*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,01*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,47*
Zubehör
Spelsberg
79031701
ab € 17,08*
Zubehör
Spelsberg
79032701
ab € 20,64*
Zubehör
Spelsberg
79031801
ab € 19,09*
Zubehör
Spelsberg
79080501
ab € 5,31*
Zubehör
Spelsberg
79090501
ab € 5,34*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,58*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,98*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,76*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 17,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.