Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79031701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79031701
EAN/GTIN:
     4013902912469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, einstufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5mm²-16mm² und, 14 schraubenlosen Klemmstellen, 1,5-4mm²
Abmessungen: 286 x 60 x 50mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Tiefe:
27 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
17
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hauptleitungsklemme, kreuzverbinder montageschiene, hauptleitungsklemme 2p, PEN-Klemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.