Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FB 30 Fußsprudelbad 60 W Weiß, Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399048-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     638.50
EAN/GTIN:
     4211125638504
Suchbegriffe:
Fuß-Sprudelbad
Fußmassage-Bad
Fußmassagebad
Fußsprudelbad
Beurer FB 30 Fußsprudelbad 60 W Weiß,Lila

Beurer Fußbad FB 30

Platzwunder-Fußbad mit Faltfunktion
3 Funktionen
Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte

Ausstattung:
Fußbad mit Faltfunktion · 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage · Wohltuende Infrarot-Lichtpunkte · Inkl. Pediküreaufsatz (Bimsstein) · Massageunterstützendes Fußbett · Abnehmbarer Spritzschutz · Rutschfeste Gummifüße · Kabelaufwicklung und Befestigung · Bis Schuhgröße 45.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Füße · Anzahl Schaltstufen: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1580 g · Herstellerfarbe: Weiß,Lila · Leistung: 60 W · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Tiefe: 195 mm. · Wellness-Besonderheiten: Mit Vibration

Lieferumfang:
Fußbad · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 420 mm x 400 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Lila
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
Beurer
Farbe:
weiß | violett
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Wellness-Besonderheiten:
Mit Vibration
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Anwendungsbereich (Details):
Füße
Anzahl Schaltstufen:
3
Gewicht:
1580 g
Produkt-Art:
Fußsprudelbad
Weitere Suchbegriffe: beurer fuß-sprudelbad, fußmassage bad, 04211125638504, 4211125638504, Beurer, 638.50, FB 30
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 35,13*
€ 44,95*
3
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 49,15*
3
Frei Haus
ab € 40,28334*
€ 51,00334*
4 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 40,24*
€ 51,26*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 47,22*
€ 60,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.