Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Mobile Alerts MA 10410 Mobile Alerts MA 10410 Funk-Wetterstation Anzahl Sensoren max. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396671-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Mobile Alerts MA 10410
EAN/GTIN:
     4029665010410
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Techno Line Mobile Alerts MA 10410 Mobile Alerts MA 10410 Funk-Wetterstation

Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA 10410

12 h Luftdruckhistorie
Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenz
LCD-Kontrasteinstellung
Batterieendanzeige

Die MA10410 ist eine Station zur Überwachung von Innen- und Außentemperaturen sowie der Innen- und Außenluftfeuchtigkeit.

Ausstattung:
Funk-Uhr DCF-77 · Funk-Empfang abschaltbar · Manuelle Einstelloption · Zeitzoneneinstellung (-2/+5 h) · Datum · Wochentag (nur englisch) · Innen- und Außentemperatur · MIN/MAX Speicherung · Innen- und Außenluftfeuchte · 12 h Luftdruckhistorie · Wettervorhersage über 3 Symbole · Wettertendenz · Alarm · LCD-Kontrasteinstellung · Batterieendanzeige · Wandaufhängung oder Tischaufstellung

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 170 x 149 x 34 mm · Abmessungen Sensor(en): 38 x 21 x 128 mm · Anzahl Sensoren max.: 1 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Funk-Uhr (DCF77),Innentemperatur,Innenluftfeuchte,Max. 1 Sensor,MAX-/MIN-Werte,Datum,Luftdruck,Außenluftfeuchte,Tendenzanzeige (n) · Messbereich Außenluftfeuchte: 1 - 99 % · Messbereich Außentemperatur: –39.9 - +59.9 °C · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 - 95 % · Messbereich Innentemperatur: –9.9 - +59.9 °C · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (3x) inkl. · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Grün-Grau · Übertragungssignal (Wetterstationen): Funk 868 MHz

Lieferumfang:
Funk-Wetterstation MA10410 · Sensor TX45TH-IT.

Systemvoraussetzungen:
Mobile Alerts App, iOS 7.0/ Android 3.2

Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Grün-Grau
Marke:
Techno Line
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Übertragungssignal (Wetterstationen):
Funk 868 MHz
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Funk-Uhr (DCF77) | Innentemperatur | Innenluftfeuchte | Max. 1 Sensor | MAX-/MIN-Werte | Datum | Luftdruck
Messbereich Innenluftfeuchte:
20 - 95 %
Messbereich Außenluftfeuchte:
1 - 99 %
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Messbereich Außentemperatur:
–39.9 - +59.9 °C
Messbereich Innentemperatur:
–9.9 - +59.9 °C
Anzahl Sensoren max.:
1
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Abmessungen Sensor(en):
38 x 21 x 128 mm
Abmessungen (Basisstation):
170 x 149 x 34 mm
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation technoline, wetter station, 4029665010410, Techno Line, Mobile Alerts MA 10410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,89*
€ 81,31*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 81,33*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 107,96*
€ 135,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
TX29DTH-IT
ab € 10,50*
Sonstiges
TechnoTrade
4029665110127
ab € 28,87*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10650
ab € 58,58*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10660
ab € 60,09*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10700
ab € 56,96*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10101
ab € 16,60*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10200
ab € 20,81*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10300
ab € 25,68*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10350
ab € 30,14*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10100
ab € 16,50*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 22,31*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10241
ab € 47,18*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10320
ab € 49,09*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.