Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline Mobile Alerts Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline Mobile Alerts Temperatursensor
Technoline Mobile Alerts Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30303175
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
SmartHome Temperaturmelder
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatursensor
Temperaturmessbereich
-29 - 59.9 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
87 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.