Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10120 Smart-Home-Multisensor Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10120 Smart-Home-Multisensor Verkabelt
Technoline MA 10120 Smart-Home-Multisensor Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32047982
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     4029665110127
EAN/GTIN:
     4029665110127
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
Multisensor SmartHome
Temperatursensor mit Kabelsonde - Temperatursensor mit Kabelsonde MA 10120 - Innen- und Außentemperaturmesser - Wassertemperatur messbar - Zusatzsensor für das Mobile-Alerts-Sytem TECHNISCHE DATEN - Temperatursensor mit Kabelsonde MA 10120: - Abmessungen: 32 x 17 x 87 mm - Stromversorgung: 2 x AAA Micro, 1.5V (inklusive) - Messbarer Temperaturbereich: – 29.9°C bis + 59.9°C - Auflösung: 0,1°C - Genauigkeit: +/-1°C - Kabelsonde-Temperaturbereich: – 29.9°C bis + 59.9°C - Auflösung: 0,1°C - Genauigkeit: +/-1°C - Messintervall: 7 Minuten - Reichweite: 100m (Freifeld)
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Temperatur
Übertragungstechnik
Verkabelt
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-29.9 - 59.9 °C
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
87 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.