Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line Mobile Alerts MA 10241 Thermo-/Hygrosensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497058-BP
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     Mobile Alerts MA 10241
EAN/GTIN:
     4029665010243
Suchbegriffe:
SmartHome Temperatur- und Feuchtigk...
SmartHome Thermo-Hygrometer
smarthome temperatur- und feuchtigk...
Techno Line Mobile Alerts MA 10241 Thermo-/Hygrosensor

Mobile Alerts Thermo-/ Hygrosensor mit unbegrenzter Datenspeicherung MA 10241

Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Der Sensor überwacht permanent die Temperatur, sowie die Luftfeuchte und meldet, bei Überschreitung der vorab eingestellten Alarmgrenzen, Störungen unverzüglich auf Ihr Smartphone.Der MA 10241 ist ein Zusatzsensor für das Mobile Alerts Hausüberwachungs - System und gehört zu den Sensoren aus der Pro Series - Reihe. Alle Sensoren der Professional Serie verfügen über eine umfangreiche grafische Darstellung der Sensordaten und eine Angabe von minimalen und maximalen Werten. Mit MOBILE – ALERTS immer ein gutes Gefühl! Weltweite Abfrage der Daten mittels Smartphone + App. Ein kurzer Blick auf Ihr Smartphone reicht aus, um sich Gewissheit über den Status Ihres Zuhauses zu verschaffen. Zu jeder Zeit, von überall.

Ausstattung:
Sensor MA 10241 zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Technische Daten:
Abmessungen Sensor(en): 45 x 24 x 117 mm · Anzahl Sensoren max.: 50 · Außentemp.-Luftfeucht.-Index: -39,9 - +59,9 °C · Gewicht: 35 g · Messbereich Luftfeuchte: 1 - 99 % · Passend für (Details): Mobile Alerts Gateway MA 10001 Best.Nr. 1269520,Mobile Alerts Wettercenter MA 10050 Best.Nr. 1396405,Mobile Alerts Wetterstation MA 10045 Best.Nr. 1410350,Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA 10410 Best.Nr. 1396671,Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA10006 Best.Nr. 1396676,Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer WL 2000 Best.Nr. 1396674,Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer MA 10005 Best.Nr. 1396680 · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), optional

Systemvoraussetzungen:
ab iOS 7.0 und Android 3.2

Hinweis:
Voraussetzung für die Inbetriebnahme des Sensors MA 10241 ist ein Gateway (Basistation), ein Smartphone, die App "Mobile Alerts" und eine stabile Internetverbindung.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Mobile Alerts Gateway MA 10001 Best.Nr. 1269520 | Mobile Alerts Wettercenter MA 10050 Best.Nr. 1396405 | Mobile Alerts Wetterstation MA 10045 Best.Nr. 1410350 | Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA 10410 Best.Nr. 1396671 | Mobile Alerts Funk-Wetterstation MA10006 Best.Nr. 1396676 | Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer WL 2000 Best.Nr. 1396674 | Mobile Alerts Funk-Thermo-/Hygrometer MA 10005 Best.Nr. 1396680
Marke:
Techno Line
Messbereich Luftfeuchte:
1 - 99 %
Außentemp.-Luftfeucht.-Index:
-39|ツ|9 - +59|ツ|9 °C
Anzahl Sensoren max.:
50
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| optional
Abmessungen Sensor(en):
45 x 24 x 117 mm
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrosensor
Weitere Suchbegriffe: Techno Line, Mobile Alerts MA 10241, MA 10241, Wetterstation, Sicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurochron
EFWS 2900
ab € 111,58*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10045
ab € 99,43*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10050
ab € 133,03*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10061 Set
ab € 149,01*
Sonstiges
TechnoTrade
MA 10800-3
ab € 59,77*
Sonstiges
TechnoTrade
MA10800-1
ab € 26,63*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10006
ab € 86,88*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10410
ab € 62,53*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10001 + Gateway
ab € 35,72*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10022
ab € 59,74*
Sonstiges
TechnoTrade
Mobile Alerts MA 10032
ab € 53,41*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.