Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1952240100 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396541-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1952240100
EAN/GTIN:
     4007123623969
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Brennenstuhl 1952240100 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

4fach Steckdosenleiste Premium-Line

4er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 1,8m Kabellänge H05VV -F 3G1,5 und integriertem erhöhten Berührungsschutz
Stabile, schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Mehrfachstecker mit innovativer Aufhänge -Vorrichtung zur Wandmontage und praktischer Kabelaufnahme

Die Premium -Line 4er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe weiß und 1,8m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial -Kunststoff. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge -Vorrichtung
- Innovatives Befestigungskonzept

Ausstattung:
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker · Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar · Praktische Kabelaufnahme · Mit Aufhänge-Vorrichtung · Innovatives Befestigungskonzept.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.80 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,mit Hängelasche

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Marke:
Brennenstuhl
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | mit Hängelasche
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04007123623969, 4007123623969, Brennenstuhl, 1952240100, Premium Line
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2204
2
€ 8,50*
ab € 7,2998*
€ 10,0498*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,26*
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,09*
1
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 11,31*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.