Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton H75X30BK CR BK 250 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 13 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383379-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
HellermannTyton H75X30BK CR BK 250 Kabeltülle Klemm-Ø (max.) 13 mm Chloropren-Kautschuk Schwarz 1 St.

Chloropren-Tüllen

Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen diese Tüllen in vielen Bereichen der Anschlusstechnik oder elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz.

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 7.5 mm · Material: Chloropren-Kautschuk · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Produktabmessung, Ø: 8.5 mm · Temperatur (min.): -65 °C · Weitere technische Daten: Reißdehnung: mind. 400% · Brandschutz: entspr. UL94HB und FMVSS-302

Hinweis:
Zur Verarbeitung der Tülle empfehlen wir das Hellerine Montagehilfsmittel (Best.-Nr. 54 44 25).
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8.5 mm x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herst.-Teilenr.:
600-02198
Typ (Hersteller-Typ):
H75X30BK CR BK 250
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06652*
€ 0,09162*
1 Tag
3000
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0672*
€ 0,0927*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06896*
€ 0,09526*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0733*
€ 0,1012*
Lager 102
755
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,56*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,42*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.