Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iso-Schlauch 30m x7,5mm Chloropren schwarz H75X30BK-CR-BK(250)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1676396
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02198
EAN/GTIN:
     5022660687761
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Farbe: schwarz, Hitzebeständig: false, Innendurchmesser: 7,5 mm, Strecktülle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
H75X30BK-CR-BK(250)
Ident Code:
600-02198
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06652*
€ 0,09162*
Lager 6808
3000
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0672*
€ 0,0927*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06896*
€ 0,09526*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0733*
€ 0,1012*
7 Tage
3250
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0739*
€ 0,1014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,56*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,42*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.