Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Chloroprentüllen H75X30 schwarz 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chloropren Isolierschlauch 30x7,5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 30x7,5mm schwarz
Chloropren Isolierschlauch 30x7,5mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40041679
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02198
EAN/GTIN:
     5022660687761
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500 %. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, H75X30BK-CR-BK (250), H75X30BKCRBK250, 60002198, 600-02198, Kabelisolierschlauch, Chloropren, Chloroprentülle, Dehnbarkeit, Elastizität, Gummituellen, Gummitülle, Hellermann, HellermannTyton, Helsyn H, Isolierschlauch aus Chloropren, Isolierschläuche, Isoliertülle, Kabelisolierung, Kabeltülle, Luftfahrt, Militär, Personennahverkehr, Polychloropren, Schlauch, Schläuche, Tuelle, Tuellen, Tyton, Tülle, Tüllen, flexibel, gummi tuelle, gummi tuellen, gummi tülle, gummi tüllen, gummituelle, gummitüllen, hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohe Reißfestigkeit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06652*
€ 0,09162*
1 Tag
3000
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0672*
€ 0,0927*
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06896*
€ 0,09526*
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0733*
€ 0,1012*
7 Tage
3250
250
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0739*
€ 0,1014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,56*
Zubehör
HellermannTyton
621-02200
ab € 52,42*
Zubehör
HellermannTyton
621-10405
ab € 77,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.