Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa POWERSTRIPS® Klebehaken Large Trend Chrom (matt) Inhalt: 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1377226-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58055-00004-20
EAN/GTIN:
     4042448105509
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
Haftgummi-Stücke
tesa POWERSTRIPS® Klebehaken Large Trend Chrom (matt) Inhalt: 2 St.

Klebehaken Large Trend

Zum Aufhängen von Gegenständen bis zu 2 kg Gewicht
Ohne Bohrer, Dübel und Schrauben anzubringen - einfach ankleben
Geeignet für Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen
Aus hochwertigem Kunststoff
Jederzeit problem- und rückstandslos ablösbar
Mit großen tesa Powerstrips® wiederverwendbar
Klebestrip wird vollständig vom Haken verdeckt

Vermeiden Sie Schäden an der Wand und nutzen Sie den selbstklebenden tesa Powerstrips® Haken Trend. Er lässt sich kinderleicht und ohne Hilfe eines Bohrers anbringen und jederzeit problem- und rückstandslos wieder entfernen. Dank der einzigartigen tesa Powerstrips®-Technologie besitzt der Haken eine hohe Haltekraft und hält zuverlässig Gegenstände bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm. In Kombination mit der einfachen Handhabung eignet er sich ideal als Aufhängelösung im Haushalt, im Büro und sogar auf Reisen. Der formschöne tesa Powerstrips® Haken Trend besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist in den Ausführungen weiß und matt-chrom erhältlich.Damit Sie langfristig Freude am tesa Powerstrips® Haken Trend haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten: Säubern Sie die Stelle am Untergrund, an der Sie den Haken anbringen möchten. Das funktioniert am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus (Bad- oder Allzweckreiniger sind ungeeignet). Drücken Sie den Powerstrip mindestens fünf Sekunden fest an. Mit der gleichen Intensität befestigen Sie die Grundplatte am Klebestrip. Jetzt können Sie den Hakenkörper anbringen, der den Powerstrip übrigens vollständig verdeckt. Vermeiden Sie bei der Anwendung den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen, da dies die Halteleistung beeinträchtigen könnte.

Technische Daten:
Haltekraft: 2 kg · Herstellerfarbe: Chrom (matt) · Material: Polystyrol

Lieferumfang:
2 Haken, 4 Klebestreifen

Hinweis:
Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF.
Weitere Informationen:
Haltekraft:
2 kg
Inhalt:
2 St.
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Marke:
tesa
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol
Typ (Hersteller-Typ):
POWERSTRIPS®
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, 04042448105509, tesa, 58055-00004-20, POWERSTRIPS®, handtuchhalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,96*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,23*
€ 6,16*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,45*
€ 6,46*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,50*
€ 6,50*
Lager 102
33
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
58013-00049
ab € 4,88*
Zubehör
tesa
58045-00000
ab € 3,32*
Zubehör
tesa
58051-00010
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.