Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA58055-00004 Herst.-Nr.: 58055-00004 EAN/GTIN: 4042448105509 |
| |
|
| | |
| - Die praktischen tesa Powerstrips Haken Large haben eine starke Halteleistung bis zu 2 kg
- Sie eignen sich so ideal zum Aufhängen von vielen Gegenständen in Küche, Bad und auf Reisen
- Aus hochwertigem Kunststoff
- Für starken Halt bis zu 2 kg Gewicht
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen (nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor, Schaumstoff, poröse Materialen)
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar (spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen durch die tesa Powerstrips Technologie)
- Die Haken Large sind mit neuen tesa Powerstrips Large mehrfach verwendbar
- Der Powerstrip wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt
- Einfachhaken Trend chrom
- 2 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.041 kg | Farbe: | chrom | Farbname: | chrom | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebe haken, handtuchhaken kunststoff, 58055, Haken, Large, Power, Powerstrip, Powerstrips, Rechteck, Rechteck-Haken, RechteckHaken, Strip, Strips, Wandbefestigung, Wandhaken |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,26* | € 5,88* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,26* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 4,41* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,49* | € 6,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,60* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,13* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|