Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerstrips® Haken Large Trend, matt chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
tesa 58055-00004
tesa 58055-00004
tesa 58055-00004 Detail 1
tesa 58055-00004 Detail 2
Artikel-Nr.:
     3310-TE-58055-00004
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58055-00004
EAN/GTIN:
     4042448105509
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Klebe-Haken
Klebehaken
klebehaken tesa

tesa Powerstrips® Haken Large Trend, matt chrom, 2 Haken / 4 Strips Large, Tragkraft max. 2 kg

Die praktischen tesa Powerstrips® Haken LARGE haben eine starke Halteleistung bis zu 2 kg. Sie eignen sich so ideal zum Aufhängen von vielen Gegenständen in Küche, Bad und auf Reisen.

  • Aus hochwertigem Kunststoff
  • Für starken Halt bis zu 2 kg Gewicht
  • Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen*
  • Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
  • Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips®-Technologie
  • Die Haken LARGE sind mit neuen tesa Powerstrips® LARGE mehrfach verwendbar
  • Der Powerstrip wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt
  • In vielen Formen und Farben erhältlich

* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien.
** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 Haken / 4 Strips Large
Farbe:
matt chrom
Typ:
Large Trend
Tragkraft:
max. 2 kg
Weitere Suchbegriffe: klebe haken, handtuchhaken kunststoff, handtuchhalter, garderobenhaken, kleiderhaken, wandhaken, handtuchhaken, klebehaken, handtuchhalter küche, tür handtuchhalter, haken garderobe, befestigungshaken, garderoben haken, kunststoffhaken, mantelhaken, tesa haken, garderobenhaken kinder, haken fü
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,26*
€ 5,88*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,26*
€ 6,13*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 4,41*
€ 6,38*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,49*
10 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 8,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
58013-00049
ab € 3,94*
Zubehör
tesa
58045-00000
ab € 3,32*
Zubehör
tesa
58051-00010
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.