Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y445581 Herst.-Nr.: 58055-00004-20 EAN/GTIN: 4042448105509 |
| |
|
| | |
| Vermeiden Sie Schäden an der Wand und nutzen Sie den selbstklebenden tesa Powerstrips® Haken Trend. Er lässt sich kinderleicht und ohne Hilfe eines Bohrers anbringen und jederzeit problem- und rückstandslos wieder entfernen. Dank der einzigartigen tesa Powerstrips®-Technologie besitzt der Haken eine hohe Haltekraft und hält zuverlässig Gegenstände bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm. In Kombination mit der einfachen Handhabung eignet er sich ideal als Aufhängelösung im Haushalt, im Büro und sogar auf Reisen. Der formschöne tesa Powerstrips® Haken Trend besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist in den Ausführungen weiß und matt-chrom erhältlich.Damit Sie langfristig Freude am tesa Powerstrips® Haken Trend haben, sollten Sie folgende Hinweise beachten: Säubern Sie die Stelle am Untergrund, an der Sie den Haken anbringen möchten. Das funktioniert am besten mit Fensterreiniger oder Brennspiritus (Bad- oder Allzweckreiniger sind ungeeignet). Drücken Sie den Powerstrip mindestens fünf Sekunden fest an. Mit der gleichen Intensität befestigen Sie die Grundplatte am Klebestrip. Jetzt können Sie den Hakenkörper anbringen, der den Powerstrip übrigens vollständig verdeckt. Vermeiden Sie bei der Anwendung den Kontakt mit bereits offenen Klebeflächen, da dies die Halteleistung beeinträchtigen könnte. Features: Zum Aufhängen von Gegenständen bis zu 2 kg Gewicht Ohne Bohrer, Dübel und Schrauben anzubringen - einfach ankleben Geeignet für Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen Aus hochwertigem Kunststoff Jederzeit problem- und rückstandslos ablösbar Mit großen tesa Powerstrips® wiederverwendbar Klebestrip wird vollständig vom Haken verdeckt Lieferumfang: 2 Haken, 4 Klebestreifen Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | POWERSTRIPS® | Haltekraft: | 2 kg | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,26* | € 5,88* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,26* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 4,41* | € 6,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,49* | € 6,49* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 5,60* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,245* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|