Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#TESA58051-00010 Herst.-Nr.: 58051-00010 EAN/GTIN: 4042448105486 |
| |
|
|  |  |
 | Die praktischen tesa Powerstrips® Haken Large haben eine starke Halteleistung bis zu 2 kg. Sie eignen sich so ideal zum Aufhängen von vielen Gegenständen in Küche, Bad und auf Reisen.
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel - Für starken Halt bis zu 2 kg Gewicht - Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips® Technologie - Aus hochwertigem Kunststoff - Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen* - Die Haken Large sind mit neuen tesa Powerstrips® Large mehrfach verwendbar - Der Powerstrip® wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt - Erhältlich in vielen Formen und Farben
*Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen **Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen |  | Produkttyp | Küchenhaken |  | Produktfarbe | Metallisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klebe-Haken, Klebehaken, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, handtuchhalter verchromt |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 6 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,13* | € 5,59* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,15* | € 5,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,62* | € 6,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,52* | € 6,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,91* | € 6,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,54* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|