Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5 [1x RJ45-Stecker - 2x RJ45-Buchse] 15.00 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1323376-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65224
EAN/GTIN:
     4043619652242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Delock RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5 [1x RJ45-Stecker - 2x RJ45-Buchse] 15.00 cm Weiß

Delock RJ45 Port Doppler 1 x RJ45 Stecker - 2 x RJ45 Buchsen (2 x ISDN)

1 x RJ45 Stecker - 2 x RJ45 Buchsen
Kunststoffgehäuse (metallisiert)

Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für zwei gleichzeitige ISDN Verbindungen genutzt werden.
Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf jeder Seite des Kabels an die Netzwerkdose oder das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 cm · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5 · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
15.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5
Produkt-Art:
Netzwerk Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, rj45 stecker cat 5, isdn telefon, 04043619652242, 4043619652242, Delock, 65224, Netzwerk-Kupplung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 4,83*
€ 6,83*
1
€ 6,78*
ab € 4,96*
€ 6,97*
1
€ 6,70*
ab € 4,98*
€ 7,03*
1
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 7,06*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 14,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,66*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.