Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m
DeLOCK 65224 Netzwerkkabel Weiß 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24945524
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65224
EAN/GTIN:
     4043619652242
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für zwei gleichzeitige ISDN Verbindungen genutzt werden. Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf jeder Seite des Kabels an die Netzwerkdose oder das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Warentarifnummer (HS)
84733080
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86344
ab € 2,64*
Zubehör
Delock
86345
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.