Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 229493 M22-R100K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 100 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308756-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229493
EAN/GTIN:
     4015082294939
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Eaton 229493 M22-R100K Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 100 kΩ 1 St.

Dreh Potentiometer M22

100 kΩ
linear

Technische Daten:
Achs-Länge: 32.9 mm · Achsen-Ausführung: Geriffelt,Kunststoff · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausgang (Potentiometer): Mono · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm · Produktabmessung, Ø: 29.5 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Einbau-Durchmesser: 22 mm · mit Skala von 1 bis 10 · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Lieferumfang:
229493.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Geriffelt | Kunststoff
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.5 mm x 29.2 mm
Produktabmessung, Ø:
29.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.2 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Ausgang (Potentiometer):
Mono
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
M22-R100K
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Achs-Länge:
32.9 mm
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer, 4015082294939, Eaton, 229493, M22-R100K, 620-6052
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,03*
€ 42,78*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 36,05*
€ 45,03*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,13*
€ 45,46*
4 Tage
12
€ 6,40*
ab € 36,57*
€ 45,69*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 52,96*
€ 63,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,77*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,29*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,24*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,36*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 89,99*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 96,55*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,25*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,48*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,34*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.