Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MAL 4-0.64/100-0.25 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-130710-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934160101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenkabel für Messtechnik
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
SKS Hirschmann MAL 4-0.64/100-0.25 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Buchse 0.64 mm] 1.00 m Rot 1 St.

Messleitung MAL 4-0.64/100-0.25

CAT I

Umspritzte Messleitung mit gefedertem Ø 4-mm-Stecker und parallel liegender Ø 4-mm-Buchse für Turmsteckbauweise, sowie einer isolierten Buchse für Rund- und Rechteckstifte-Ø 0,64 mm.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Buchse 0.64 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker auf 0.64 mm-Buchse · Herstellerfarbe: Rot · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 0.25 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 3 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -15 bis +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Buchse 0.64 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
MAL 4-0.64/100-0.25
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
60 V/DC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Stecker auf 0.64 mm-Buchse
Leitungs-Querschnitt:
0.25 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-15 bis +70 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Messleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Prüfleitung, Prüfschnur, messleitung lamellenstecker rot 1m, prüfkabel bananenstecker, prüfkabel, SKS Hirschmann, 934160101, MAL 4-0.64/100-0.25, bananenkabel, messchnur
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,93*
€ 5,34*
1
€ 4,00*
ab € 3,69*
€ 5,97*
2 Tage
147
1
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,97*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,06*
1 Tag
626
1
€ 14,99*
ab € 4,96*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,10*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,39*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 4,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 4,09*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,55*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930584101
ab € 1,12*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 104,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.