Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1302524-BP Herst.-Nr.: E301746800 EAN/GTIN: 7638900287424 |
| |
|
| | |
| Energizer Hardcase 2AA LED Taschenlampe batteriebetrieben 300 lm 340 g
LED-Taschenlampe Hardcase 2AA
2 Leuchtstärken Fallgetestet aus 7 m Höhe Robustes und griffiges Gehäuse Betrieben mit zwei Energizer MAX-AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Lichtstrahl mit bis zu 300 Lumen hat eine Reichweite von bis zu 115 m Hält mehrfachen Stürzen aus bis zu 7 m Höhe stand Für jedes Wetter geeignet: Wasserfest gemäß Schutzgrad IPX4 Anpassbare Beleuchtungsmodi ermöglichen eine Betriebszeit von bis zu 6,5 Stunden (im Modus für hohe Leistung) oder bis zu 65 Stunden (im Modus für niedrige Leistung) Die übergroße Taste der LED-Arbeitslampe erleichtert die Bedienung mit Handschuhen Durch die Energizer Smart Dimming-Funktion kann die Lichtintensität gesteuert werden, um Energie zu sparen
Die Hardcase ist eine sehr robuste und griffige LED-Taschenlampe für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Zudem ist die Taschenlampe wasserdicht und stoßfest. Dank des großen Druckknopfs ist die Bedienung auch mit Handschuhen kein Problem. Die Energizer Hard Case Professional-LED-Arbeitslampe ist durch ihre Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit ideal für Innen- und Außeneinsätze geeignet und bietet dank der innovativen LED-Beleuchtungstechnologie die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit zu erledigen. Treten, fallen, stoßen: Durch die robuste Bauweise aus ABS-Kunststoff, Stahl, Gummi und dem wasserfesten Design hält die Lampe Stürze aus bis zu 7 m stand und funktioniert selbst unter schwierigsten Bedingungen. Die übergroße Taste ermöglicht eine einfache Bedienung, auch wenn Sie Handschuhe tragen. Schalten Sie zwischen verschiedenen Leistungsmodi um, um Helligkeit und Laufzeit anzupassen: Im Modus für hohe Leistung gibt die Lampe ein intensives, helles Licht mit bis zu 300 Lumen bei einer Betriebszeit von 6,5 Stunden ab. Mit der Energizer Smart Dimming-Funktion und dem Modus für niedrige Leistung sparen Sie Energie und verlängern die Betriebszeit auf 65 Stunden.
Ausstattung: Robuste und griffige Kunststoffkonstrunktion · Stoßfest · Wasserdicht · Fallgetestet aus 7 m Höhe · Nach ANSI FL1 Standard getestet · Öse für z.B. Handschlaufe · Spezielle Optik und Hochleistungs-LED-Technologie · Bruchsicheres Linse · Äußerst langlebig und robust
Technische Daten: Anzahl Leuchtmittel: 1 · Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Leuchtdauer (High): 6.3 h · Leuchtdauer (Low): 65 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 115 m · Leuchtweite (Low): 47 m · Lichtstrom (High): 300 lm · Lichtstrom (Low): 45 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Nein · Weitere technische Daten: 2x Mignon-Batterien (inkl.)
Lieferumfang: Hardcase · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 45 mm x 172 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Produktabmessung, Ø: | 45 mm | Produktabmessung, Länge: | 172 mm | Längenbereich (Taschenlampen): | 10 cm - 19.9 cm | Lichtstrom (Bereich): | 200 lm - 499.9 lm | Marke: | Energizer | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | schwarz | grau | Material: | Kunststoff | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Leuchtweite (High): | 115 m | Leuchtweite (Low): | 47 m | Leuchtdauer (High): | 6.3 h | Leuchtdauer (Low): | 65 h | Lichtstrom (High): | 300 lm | Lichtstrom (Low): | 45 lm | Wasserdicht (Details): | Nein | Gewicht: | 340 g | Produkt-Art: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, arbeitslampe led, handlampe, 07638900287424, 7638900287424, Energizer, E301746800, Hardcase 2AA |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,69* | € 17,02* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 12,12* | € 17,03* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,51* | € 17,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,61* | € 18,30* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,63* | € 25,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|